simturn F3 megmunkálható betét, hornyolás, forgácsformájú geometria ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TF3.01.0150.020 NDR X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TF3.01.0150.020 NDR X600
EAN / GTIN 4069769253870
Gyártó száma AZXDX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 megmunkálható betét
Nútfúrás forgácsformájú geometriával, ″D″ típus
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,5 mm
  • w = 1,5 mm (tűrés ±0,02)