simturn F3 megmunkálható betét, tengelyirányú menet alulvágások, 45°-ban beépítve, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Cikkszám: TF3.00.2024.45.06 E L X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TF3.00.2024.45.06 E L X600
EAN / GTIN 4069769252576
Gyártó száma AYJXX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 megmunkálható betét
Tengelyirányú menet alulvágások, 45°-ban beépítve
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 20,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 2,4 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R1 = 0,6 mm