simturn F3 befogó tartó, acél, külső megmunkálás, kurblis, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Cikkszám: TF3.00.2020.D.45.12.00 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TF3.00.2020.D.45.12.00 L
EAN / GTIN 4069769252484
Gyártó száma A4PQ
L-szám L23830 517
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, forgácsolt
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 22,3 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Csavar = ATKJ
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • Csavarhúzó = T20R
  • L1 = 125,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm