Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0200-2200-S4

Cikkszám: TEA42498
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TEA42498
EAN / GTIN 4960664022076
Gyártó száma TEA42498
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0200-2200-S4

Jellemző:

Fuvolák száma: 2
Saroksugár / sugár (RE): 1,00
Vágási hossz (APMX): 1,50
Szár átmérője (DCON): 4,0
Teljes hossz (OAL): 60,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Differenciálmű osztás: No
Átmérő (DC): ø2,0
Eszköz típusa: Radius end mills