Leírás:
- Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0400-0800-S6
Jellemző:
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0 Fuvolák száma: 2 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 3 mmDN (GTC - nyak átmérője): 3.9 mmDC (GTC - Vágási átmérő): 4 mmDCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 6 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 24 mmFHA (GTC - fuvola spirálszöge): 30 DegreeLS (GTC - szárhossz): 41.885 mmCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 60 OAL (GTC - teljes hossz): 65 mmSaroksugár / sugár (RE): 2,00 Vágási hossz (APMX): 3,00 Szár átmérője (DCON): 6,0 Teljes hossz (OAL): 65,0 Bevonat: Coated Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h5 BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT HARD EX Differenciálmű osztás: No Átmérő (DC): ø4,0 KÉZ (GTC - vágási irány): R Eszköz típusa: Radius end mills