Leírás:
- Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0300-1400-S6
Jellemző:
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0 Fuvolák száma: 2 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 2.5 mmDN (GTC - nyak átmérője): 2.9 mmDC (GTC - Vágási átmérő): 3 mmDCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 6 mmLS (GTC - szárhossz): 29.019 mmFHA (GTC - fuvola spirálszöge): 30 DegreeOHX (GTC - Kiálló hossz): 31 mmCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 60 OAL (GTC - teljes hossz): 60 mmSaroksugár / sugár (RE): 1,50 Vágási hossz (APMX): 2,50 Szár átmérője (DCON): 6,0 Teljes hossz (OAL): 60,0 Bevonat: Coated Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h5 BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT HARD EX Differenciálmű osztás: No Átmérő (DC): ø3,0 KÉZ (GTC - vágási irány): R Eszköz típusa: Radius end mills