Leírás:
- Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0250-1500-S4
Jellemző:
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0 Fuvolák száma: 2 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 2.3 mmDN (GTC - nyak átmérője): 2.45 mmDC (GTC - Vágási átmérő): 2.5 mmDCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 4 mmLS (GTC - szárhossz): 24.644 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 26 mmFHA (GTC - fuvola spirálszöge): 30 DegreeCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 40 OAL (GTC - teljes hossz): 50 mmSaroksugár / sugár (RE): 1,25 Vágási hossz (APMX): 2,30 Szár átmérője (DCON): 4,0 Teljes hossz (OAL): 50,0 Bevonat: Coated Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h5 BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT HARD EX Differenciálmű osztás: No Átmérő (DC): ø2,5 KÉZ (GTC - vágási irány): R Eszköz típusa: Radius end mills