Leírás:
- Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0200-1300-S4
Jellemző:
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 1.5 mmDN (GTC - nyak átmérője): 1.97 mmFuvolák száma: 2 DC (GTC - Vágási átmérő): 2 mmZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 4 mmLS (GTC - szárhossz): 20.748 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 25 mmFHA (GTC - fuvola spirálszöge): 30 DegreeCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 40 OAL (GTC - teljes hossz): 45 mmSaroksugár / sugár (RE): 1,00 Vágási hossz (APMX): 1,50 Szár átmérője (DCON): 4,0 Teljes hossz (OAL): 45,0 Bevonat: Coated Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h5 BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT HARD EX Differenciálmű osztás: No Átmérő (DC): ø2,0 KÉZ (GTC - vágási irány): R Eszköz típusa: Radius end mills