Leírás:
- Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0060-0450-S4
Jellemző:
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 0.45 mmDN (GTC - nyak átmérője): 0.59 mmDC (GTC - Vágási átmérő): 0.6 mmFuvolák száma: 2 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 4 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 19 mmLS (GTC - szárhossz): 26.673 mmFHA (GTC - fuvola spirálszöge): 30 DegreeCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 40 OAL (GTC - teljes hossz): 45 mmSaroksugár / sugár (RE): 0,30 Vágási hossz (APMX): 0,45 Szár átmérője (DCON): 4,0 Teljes hossz (OAL): 45,0 Bevonat: Coated Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h5 BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT HARD EX Differenciálmű osztás: No Átmérő (DC): ø0,6 KÉZ (GTC - vágási irány): R Eszköz típusa: Radius end mills