Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0060-0200-S4

Cikkszám: TEA42370
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TEA42370
EAN / GTIN 4960664992089
Gyártó száma TEA42370
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Tömör keményfém végmaró - 2KMBL0060-0200-S4

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 0.45 mm
DN (GTC - nyak átmérője): 0.59 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 0.6 mm
Fuvolák száma: 2
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 4 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 16 mm
LS (GTC - szárhossz): 29.173 mm
FHA (GTC - fuvola spirálszöge): 30 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 40
OAL (GTC - teljes hossz): 45 mm
Saroksugár / sugár (RE): 0,30
Vágási hossz (APMX): 0,45
Szár átmérője (DCON): 4,0
Teljes hossz (OAL): 45,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h5
BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT HARD EX
Differenciálmű osztás: No
Átmérő (DC): ø0,6
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Eszköz típusa: Radius end mills