simturn E3 megmunkálható forgácsoló betét, osztómarás, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, forgácshorony=Igen / Igen

Cikkszám: TE3.R200.05 PT R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TE3.R200.05 PT R X800
EAN / GTIN 4069769248418
Gyártó száma AGZ7X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Leszúrás
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, forgácshorony=Igen / Igen

Műszaki paraméterek:

  • w = 2,0 mm (tűrés -0,05)
  • κ = 5°
  • tmax = 5,0 mm
  • forgácsvájattal = Igen / Igen
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz