simturn E3 megmunkálható forgácsoló betét, osztómarás, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, forgácshorony=Igen / Igen

Cikkszám: TE3.L200.05 PV L X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.L200.05 PV L X800
EAN / GTIN 4069769242256
Gyártó száma AU7FX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Leszúrás
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, forgácshorony=Igen / Igen

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,1 mm
  • forgácsvájattal = Igen / Igen
  • κ = 5°
  • w = 2,0 mm (tűrés -0,05)