simturn E3 megmunkálható betét, elválasztó, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, forgácshorony=Nein / No

Cikkszám: TE3.L200.05 PS L X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.L200.05 PS L X800
EAN / GTIN 4069769242034
Gyártó száma AH4KX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Leszúrás
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, forgácshorony=Nem / Nem

Műszaki paraméterek:

  • forgácsképző horonnyal = Nem / Nem
  • R = 0,1 mm
  • κ = 5°
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés -0,05)
  • tmax = 5,0 mm