simturn E3 megmunkálható forgácsolóbetét, menet, ACME, részleges profil, osztás/inch=6

Cikkszám: TE3.AC06.01 MR X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.AC06.01 MR X600
EAN / GTIN 4069769239669
Gyártó száma AC7CX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Menet, ACME, részleges profil
osztás/inch=6

Műszaki paraméterek:

  • b = 5,8 mm
  • w = 1,44 mm
  • tmax = 2,39 mm
  • S = 4,25 mm
  • R = 0,20 mm
  • Fogaskerék/inch = 6