simturn E3 megmunkálható betét, hornyolás, hornyológyűrűs hornyok ferdítéssel, névleges szélesség=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°.

Cikkszám: TE3.3118.00 F R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.3118.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769238976
Gyártó száma AC3KX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás, körkörös hornyok ferdítéssel
Névleges szélesség=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Műszaki paraméterek:

  • t = 1,60 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 3,25 mm (tűrés +0,03)
  • Névleges horonyszélesség = 3,15 mm
  • S = 5,12 mm