simturn E3 megmunkálható betét, hornyolás, körkörös hornyok ferdítéssel, névleges szélesség=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Cikkszám: TE3.2616.00 F L X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.2616.00 F L X800
EAN / GTIN 4069769238655
Gyártó száma ANB3X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás, körkörös hornyok ferdítéssel
Névleges szélesség=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Műszaki paraméterek:

  • S = 5,37 mm
  • b = 5,8 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • w = 2,75 mm (tűrés +0,03)
  • t = 1,35 mm
  • Névleges horonyszélesség = 2,65 mm