simturn E3 megmunkálható betét, hornyolás, gyűrűs hornyok, fazonnal, névleges szélesség=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Cikkszám: TE3.1609.00 F R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.1609.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769237757
Gyártó száma AJ0MX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás, körkörös hornyok ferdítéssel
Névleges szélesség=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Műszaki paraméterek:

  • t = 0,85 mm
  • w = 1,70 mm (tűrés +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • Névleges horonyszélesség = 1,60 mm
  • S = 5,49 mm
  • tmax = 1,0 mm