simturn E3 sorjázó betét, hornyolás és profil esztergálás, w=4,75 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TE3.0475.02 N R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.0475.02 N R X800
EAN / GTIN 4069769236453
Gyártó száma A55XX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás és profil esztergálás
w=4,75 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,20 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 4,750 mm (tűrés ±0,02)