simturn E3 megmunkálóbetét, poli-V-öves hornyok, L profil

Cikkszám: TE3.0470.00 JR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0470.00 JR X800
EAN / GTIN 4069769236392
Gyártó száma AP4WX800
L-szám L23830 1167
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Poli-V szalag hornyok
Profil L

Műszaki paraméterek:

  • b = 5,45 mm
  • t1 = 5,02 mm
  • Profil = L
  • R1 = 0,33 mm
  • R2 = 0,40 mm
  • S = 2,72 mm
  • e = 4,70 mm (tűrés ±0,025)