simturn E3 indexelhető betét, hornyolás és profil esztergálás, w=3 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TE3.0300.08 N R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0300.08 N R X800
EAN / GTIN 4069769234923
Gyártó száma AT7TX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás és profil esztergálás
w=3 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 3,0 mm (tűrés ±0,02)
  • R = 0,80 mm