simturn E3 megmunkálható betét, poli-V-öves hornyok, profil J

Cikkszám: TE3.0223.00 JL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0223.00 JL X800
EAN / GTIN 4069769233094
Gyártó száma AK8PX800
L-szám L23830 1791
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Poli-V szalag hornyok
J profil

Műszaki paraméterek:

  • e = 2,34 mm (tűrés ±0,025)
  • Profil = J
  • b = 5,80 mm
  • R1 = 0,25 mm
  • R2 = 0,20 mm
  • S = 4,25 mm
  • t1 = 2,30 mm