simturn E3 megmunkálható betét, hornyoló, gyűrűs hornyok, horonyszélesség=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TE3.0185.00 G R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0185.00 G R X800
EAN / GTIN 4069769231854
Gyártó száma APGFX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Rögzítő csavarok, rögzítőgyűrűs hornyok
Névleges horonyszélesség = 1,85 mm, w = 1,95 mm, tmax = 5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 5,0 mm
  • Névleges horonyszélesség = 1,85 mm
  • w = 1,95 mm (tűrés +0,03)
  • S = 5,60 mm