simturn E3 megmunkálható betét, hornyoló, csukógyűrűs hornyok, névleges horonyszélesség=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TE3.0130.00 G R X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0130.00 G R X600
EAN / GTIN 4069769230215
Gyártó száma AHV0X600
L-szám L23830 295
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Rögzítő csavarok, rögzítőgyűrűs hornyok
Névleges horonyszélesség = 1,3 mm, w = 1,4 mm, tmax = 5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 1,40 mm (tűrés +0,03)
  • Névleges horonyszélesség = 1,30 mm