simturn E3 megmunkálható betét, hornyolás és profil esztergálás, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Cikkszám: TE3.0100.02 N R X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0100.02 N R X808
EAN / GTIN 4069769229189
Gyártó száma AUKWX808
L-szám L23830 332
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás és profil esztergálás
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 1,0 mm (tűrés ±0,02)
  • R = 0,20 mm
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,5 mm