simturn E3 maróbetét, hornyolás, körkörös hornyok, névleges horonyszélesség=0,7 mm, w=0,73 mm, tmax=1,93 mm

Cikkszám: TE3.0070.00 G L X408
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0070.00 G L X408
EAN / GTIN 4069769228311
Gyártó száma AAUTX408
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Rögzítő csavarok, rögzítőgyűrűs hornyok
Névleges horonyszélesség = 0,7 mm, w = 0,73 mm, tmax = 1,93 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 5,45 mm
  • w = 0,73 mm (tűrés +0,03)
  • Névleges horonyszélesség = 0,70 mm
  • tmax = 1,93 mm