Kerámia beszúró betét - GH5020-05 A66N

Cikkszám: TCS01330
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TCS01330
EAN / GTIN 4960664183531
Gyártó száma TCS01330
L-szám L22430 196
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Kerámia beszúró betét - GH5020-05 A66N

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.003 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.5 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.5 mm
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CEDC (GTC - Flute Count): 2
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 5 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 5 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 5 Degree
CW (GTC - Vágási szélesség): 5 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 7.5 mm
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 7.5 mm
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 20 mm
Beszúrási szélesség: 5,00
Fokozat: A66N
Leírás: GH
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S
CECC (GTC - vágóél állapotkód): T