PKD beszúró betét - GBA43L250-010 KPD001

Cikkszám: TBR21229
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TBR21229
EAN / GTIN 4960664399581
Gyártó száma TBR21229
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • PKD beszúró betét - GBA43L250-010 KPD001

Jellemző:

ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 0 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 0 Degree
WT (GTC - a termék súlya): 0.009 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.1 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.1 mm
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CW (GTC - Vágási szélesség): 2.5 mm
CEDC (GTC - Flute Count): 3
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 4 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 22 mm
Beszúrási szélesség: 2,50
CECC (GTC - vágóél állapotkód): F
Leírás: GBA
Fokozat: KPD001
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): L
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S