PKD beszúró betét - GMGW6030-30R KPD001

Cikkszám: TBR12370
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TBR12370
EAN / GTIN 4960664466566
Gyártó száma TBR12370
L-szám L22130 638
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • PKD beszúró betét - GMGW6030-30R KPD001

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.012 kg
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CEDC (GTC - Flute Count): 2
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 3 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 3 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 5.6 mm
CW (GTC - Vágási szélesség): 6 mm
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 7.61 mm
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 9 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 9 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 14 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 30 mm
Beszúrási szélesség: 6,00
Leírás: GMGW
Fokozat: KPD001
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S
CECC (GTC - vágóél állapotkód): T