PKD beszúró betét - GDGS6020N-020NB KPD001

Cikkszám: TBR10744
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TBR10744
EAN / GTIN 4960664661299
Gyártó száma TBR10744
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • PKD beszúró betét - GDGS6020N-020NB KPD001

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.016 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.2 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.2 mm
CEDC (GTC - Flute Count): 1
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 3 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 3 Degree
S (GTC - Beszúrási vastagság): 4.5 mm
CW (GTC - Vágási szélesség): 6 mm
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 6 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 8.5 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 20 mm
Beszúrási szélesség: 6,00
CECC (GTC - vágóél állapotkód): F
Leírás: GDGS
Fokozat: KPD001
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): NB
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S