Leírás:
Slim fit Cargo nadrág strapabíró stretch pamutból készült amely hosszútávon kényelmes viseletet és nagy mozgásszabadságot biztosít. Olyan funkciókkal ami nagyobb teljesítményt ad mint például a hajlított térd, magasított derék és az állítható szárhossz kialakítás a kényelem érdekében. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.
Jellemző:
- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Modern ergonomikus kialakítás
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Okostelefon tartó
- Zippzár húzó Portwest logóval
- Minden fontos helyen megerősített
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Slim fit design a kivételes komfortért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 98% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 255
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;