Leírás:
Kingsmill 300g kevertszálas anyagból készülő, robusztus nadrág, stílusos kialakítással és állítható szárhosszal. Számos kiváló funkció jellemzi: felső nyílású térdzsebek, háromszoros varrások, zseb megerősítések.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Ajándék térpárna a WX3 nadrághoz
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Lengő szerszámtartó zseb
- *Regisztrált európai közösségi design
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Továbbfejlesztett illeszkedés
- Levehető azonosító tartó
- Térdvédő párnával
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;