Leírás:
	
	
                
                    
		HiVis Tex Pro fényvisszaverő csíkokkal készült, Cotton Comfort pólóing, mely a szegmentált szalag szerkezetnek köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít. A gallérján hurok található, amely ideális a szemüveg/toll rögzítéséhez.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
 - Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
 - Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
 - Mellzseb
 - Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
 - Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
 - Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
 - Kényelmes kialakítás
 - Kontraszt szín a stílusos külsőért
 - Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
 - Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
 - CE minősítés
 - Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
 - EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
 - 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
 - 5XL méretig elérhető
 - UKCA jelöléssel
 
 
                
                
            
                
	
		Szabvány:
	
	
                
                    
		- EN ISO 20471 Class 2
 - RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
 - ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
 - ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
 
 
                
                
            
                
	
		Alapanyag:
	
	
                
                    
		Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható