PW3 Hi-Vis stretch nadrág narancs/fekete XXL

Cikkszám: T140OBRXXL
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
Cikkszám T140OBRXXL
EAN / GTIN 5036108448890
Gyártó száma T140OBRXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Ez a jól látható, rugalmas nadrág négyirányú, nagy teljesítményű rugalmas anyagból készült, és maximális mozgásszabadságot biztosít a munka során.
  • Rugalmas Hi-Vis Tex Pro szegmensű fényvisszaverő szalaggal, átlós cipzáras zsebbel, megerősített térdekkel, kontrasztos ülőfelülettel és részben rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Új modell
  • Kihúzható lábszárhossz (31” - 33”)
  • Texpel™ Stain Eco, egy első osztályú szennyeződésálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
  • 4 irányban rugalmas szövet a nagyobb mozgásszabadság és kényelem érdekében
  • Az elasztikus betoldás maximális mozgékonyságot biztosít
  • Kétrétegű, megerősített térdvédő a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében
  • Állítható szegély – normál vagy hosszú szár
  • Oldalsó zsebek
  • Praktikus, cipzáras oldalsó combzsebek
  • Két hátsó zseb fedéllel és nyomógombos záródással
  • Kulcstartó a zsebben
  • KONTRASZT ELEMEK A LÁTHATÓ SZENNYEZŐDÉSEK ELLENI VÉDELEMRE
  • Oldalsó rugalmas derékpánt a maximális kényelemért
  • Hőálló, nehezen gyulladó fényvisszaverő szalag
  • 6 zseb elegendő tárolóhellyel
  • EN ISO 20471 szerint tanúsítva 25 mosás után
  • CE tanúsítvánnyal
  • Bejegyzett EU-formatervezési minta
  • 3XL méretig kapható
  • Új modell
  • Kihúzható lábszárhossz (31” - 33”)