Teleszkópos racsni 1/2″ porálló

Cikkszám: SXL.161PB
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
Cikkszám SXL.161PB
EAN / GTIN 3662424003264
Gyártó száma SXL.161PB
L-szám L60130 10602
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 1 racsni 2 helyett
  • Rövid pozíció: standard használat, könnyen elrakható
  • Hosszú pozíció: nagyobb nyomaték, kevesebb erőfeszítés
  • Kezelőbarát és robusztus teleszkópos mechanizmus
  • Tömítés: karbantartásmentes
  • Nagy pontosság: 72 fog, 5°-os forgásDerékszög

Jellemző:

  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 264
  • L1 [mm]: 397
  • [kg]: 0.72