Törtcsavar kihúzó

Cikkszám: SXE.J7MGRPPB
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SXE.J7MGRPPB
EAN / GTIN 3662424160127
Gyártó száma SXE.J7MGRPPB
L-szám L60130 10219
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Újrafelhasználható kötőelemek: Nincs idegen tárgyak sérülésének veszélye, mivel a kötőelem nem tágul ki kúp alakúvá
  • Időmegtakarítás: A munkadarabon lévő kiegészítő tartónak köszönhetően a kötőelem könnyen újra meglazítható vagy újra becsavarható.
  • Minden forgásirány lehetséges: A Facom OGV foglalatnak köszönhetően nem szükséges előre meghatározni, hogy a letört kötőelem melyik irányba fog forogni
  • Az összehúzáshoz is használható: Az OGV profilnak köszönhetően a termék dugókulcsként is használható

Jellemző:

  • H [mm]: 59
  • L [mm]: 210
  • [g]: 450