Dugókulcs-Készlet 1/2″ XZN hosszú M6-M12

Cikkszám: SV.LJ6B
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SV.LJ6B
EAN / GTIN 3662424070686
Gyártó száma SV.LJ6B
L-szám L60130 10408
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ XZN hosszú M6-M12

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,930

Tartalom:

  • 4 x csavarbetét 1/2″ XZN üreges csavarokhoz - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • 2 x csavarbetét 1/2″ XZN üreges csavarokhoz - L 120 mm: SV.ELB M10 - M12
  • Telen tok: BP.MBOXS
  • Melegformázott lemez S (188 x 105 mm): PL.S08.