Csavarhúzó bithegy 1/2″ XZN M9

Cikkszám: SV.8B
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SV.8B
EAN / GTIN 3148516732309
Gyártó száma SV.8B
L-szám L60130 3581
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [csavarok]: M8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 60