Csavarhúzó bithegy 1/2″ Derékszög 19mm

Cikkszám: STM.19
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám STM.19
EAN / GTIN 3148517238824
Gyártó száma STM.19
L-szám L60130 4457
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kivehető bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 23.4
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 162