Metrikus 1/2″-os OGV® Grip Derékszög bitbetét

Cikkszám: STM.10GRP
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám STM.10GRP
EAN / GTIN 3662424100604
Gyártó száma STM.10GRP
L-szám L60130 10928
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • OGV Grip speciális profil a sérült és kopott hatlapú dugókulcsfejekhez
  • A bit és a rögzítés nem választható szét
  • Kialakítás: fényes krómozott, foszfátozott hegyű

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80