Nagy multifunkciós tartó STE-MH-SET

Cikkszám: STE-MH-SET
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám STE-MH-SET
EAN / GTIN 4008158051024
Gyártó száma STE-MH-SET
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Kiegészítők a BESSEY STE (külső átmérő 32 mm) és ST (külső átmérő 29 mm) mennyezeti támaszokhoz
  • Tartó ideiglenes válaszfalak és tárolófelületek, pl. asztalok, polcok felállításához
  • A 1/4 hüvelykes menetes rögzítésnek köszönhetően olyan segédeszközök rögzítésére is alkalmas, mint a lézerek (pl. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamerák és építési lámpák.
  • T-horony asztali szorítók használatához
  • Gyors, szerszám nélküli szerelés
  • Max. 50 kg terhelhetőség tartónként, stabil, megerősített PA6 műanyag szerkezetnek és csúszásgátló felületnek köszönhetően

Jellemző:

  • Alkalmazható: ST / STE
  • Súly: 0,816 kg
  • Terhelhetőségi határérték tartónként: 50 kg

Tartalom:

2 x tartó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz