Keresztcsatlakozó STE-CC-SET

Cikkszám: STE-CC-SET
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám STE-CC-SET
EAN / GTIN 4008158051017
Gyártó száma STE-CC-SET
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Kiegészítők mennyezeti támaszokhoz, külső csőátmérővel 20 mm-től 34 mm-ig
  • Keresztirányú összeköttetések, pl. csövek rögzítésére, valamint ideiglenes felfüggesztési lehetőségként, pl. lámpák, kerékpárok stb. számára használható.
  • 360°-ban rugalmas előzetes pozicionálás, amelyet 16 fokozatú reteszelő mechanizmus biztosít
  • Max. 30 kg terhelhetőség csatlakozónként, stabil, megerősített PA6 műanyag szerkezetnek és csúszásgátló felületnek köszönhetően

Jellemző:

  • Alkalmazható: ST / STE
  • Súly: 0,678 kg
  • Terhelhetőségi határérték tartónként: 30 kg

Tartalom:

2 db keresztcsatlakozó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz