Nyomatékkulcs szervizdoboz

Cikkszám: SP-20
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SP-20
EAN / GTIN 4000896140770
Gyártó száma SP-20
L-szám L60140 1868
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs 5145 - 5145 / 6132 - 6145 / 6294 - 6296

A siker: Gyors, egyedi nyomatékszervizcsomag
Kalibrálás, javítás – gyorsan – gond nélkül – a HAZET-márkakereskedő éves megrendelése

nélkül*
  • TOP szolgáltatások - ″...minden egy csomagban″
  • Az Ön által választott HAZET nyomatékkulcs egyszeri beállítása és kalibrálása
  • Tesztcímke és kalibrálási tanúsítvány vagy teszttanúsítvány a nyomatékkulcs meghatározott tesztértékeivel
  • Ingyenes fel- és visszaszállítás a HAZET saját szállítási csomagolásán csomagküldő szolgáltatással
  • A nyomatékkulcsok beállítása, kalibrálása és javítása 5 munkanapon belül a HAZET-nél, plusz
  • A karbantartást a bizonyíthatóan egységes munkaminőség biztosítása érdekében végezték
  • Optikai jelzőberendezések, racsnis belső alkatrészek, forgózárak és a CLT kulcsok nyomatékérték-kijelzésének ingyenes javítása
  • A további javítási munkák előtt küldjön egyértelmű költségbecslést.
  • Gyors feldolgozás a HAZET ÜZEMHEZ való közvetlen csatlakozásnak köszönhetően
*Érvényes: Németország, Ausztria, Csehország és Szlovákia
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.