ROLL.6GM3 műhelykocsi 6 modullal

Cikkszám: SL.ROLL.6M3
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SL.ROLL.6M3
EAN / GTIN 3662424069079
Gyártó száma SL.ROLL.6M3
L-szám L60130 10846
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • ROLL.6GM3 műhelykocsi 6 modullal

Jellemző:

  • 6 fiók 100%-ban kihúzható; 3x 60mm (9 modul), 2x 130mm (6 modul), 1x 200mm (modulok elhelyezésére is alkalmas)
  • Méretek összességében (kerekekkel és munkalappal együtt): 60 / 130 / 200mm-es fiókonként: 20 - 30kg
  • Tárolókapacitás: 15 - 65L
  • Statikus terhelhetőség: 800kg
  • 4 db 125mm átmérőjű kerék; 2 fix és 2 forgó, rögzítőfékkel
  • Szín: RAL Red 3020
.

Tartalom:

  • 1/2″ dugókulcs (MOD.S161-36)
  • 8 PROTWIST® Torx® csavarhúzó (MOD.AT1)
  • 1/4″ dugókulcs (MOD.RL161-26)
  • 16 kombinált csavarkulcs (MOD.440-1). )
  • 7 PROTWIST® csavarhúzó (MOD.ATX)
  • 9 nyitott végű 44-es csavarkulcs (MOD.44-1)
  • 3 mechanikus fogó (MOD.CPEA0)
  • ütőszerszámok (MOD.MI7)
  • 2 állítható fogó (MOD.PR12)
  • műhelykocsi piros (ROLL.6GM3A)