Extrém overál Orange XL R

Cikkszám: S593ORRXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám S593ORRXL
EAN / GTIN 5036108350490
Gyártó száma S593ORRXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Ez a rendkívül technikai, 300 denier stretch alapanyagból készült vízálló esőruha garantáltan láthatóvá teszi Önt tetőtől talpig. 11 innovatív zsebmegoldással, fantasztikus illeszkedéssel és ergonomikus kialakítással ez a hálóval bélelt védőruha gondoskodik arról, hogy egész évben teljes védelmet élvezve végezhesse a munkáját.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Praktikus zippzáras oldalsó zsebek
  • Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Dupla viharlebeny
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Kontúrozott nyakkivágású gallér a szél és az eső ellen
  • Ujjzseb
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Telefontartó zseb
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható