Téli overál Grey XL R

Cikkszám: S585GRRXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Festék grau
Unisex méret XL

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S585GRRXL
EAN / GTIN 5036108217427
Gyártó száma S585GRRXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A teljes vízálló védelem és a kiváló tartósság a legfontosabb jellemzői ennek a téli párnázott overallnak. A kortárs designt kiváló minőségű kivitelezés és a részletekre való odafigyelés egészíti ki. Főbb jellemzők: fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért, megerősített térdfoltok az optimális erősség érdekében, több zseb a tároláshoz és cipzáras bokák a könnyű felszerelhetőség érdekében.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Szigetelő vattabélés
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • CE minősítés
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható