Sealtex Ultra overál Yellow S R

Cikkszám: S495YERS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám S495YERS
EAN / GTIN 5036108168521
Gyártó száma S495YERS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű jól láthatósági vízálló overál. Sealtex Ultra anyagból, mely kivételesen puha, kényelmes, a munkaruha feletti viselésre kifejlesztett formában. Praktikus viharlebennyel, rejtett kapucnival.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla viharlebeny
  • Gomb és rugalmas derék kialakítás a kényelmes illeszkedésért
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal
Héj súlya gm: 185
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható