Kéttónusú hosszú ujjú pólóing Orange/Navy M R

Cikkszám: S279ONRM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje

érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S279ONRM
EAN / GTIN 5036108250592
Gyártó száma S279ONRM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Népszerű hosszú ujjú pólóing modellünk kéttónusú, modern változata. Poliészter, madárszem szövésű anyaga könnyű, lélegző és kényelmes.

Jellemző:

  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
  • 4XL méretig elérhető
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz