Leírás:
Ez a modern, V-nyakú póló a Cotton Comfort alapanyag kiváló minőségét ötvözi a légáramlást biztosító oldalsó hálórésszel és a fényvisszaverő szalag 4 cm-es szélességével az extra kényelem érdekében. Ez a ruházat hűvösen tartja viselőjét magas hőmérsékletű munkakörnyezetben.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- A ragasztószalag nélküli oldalsó hálós panelek korlátlan mozgást és fokozott légáteresztő képességet biztosítanak.
- Modern stílus V-nyakkivágással
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Kontrasztos anyag: 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható