simmill SX maróbetét, Whitworth-menet, teljes profil, lépés/ inch=14, G 5/8″ menettől kezdve

Cikkszám: S16.1118.14 M X510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám S16.1118.14 M X510
EAN / GTIN 4069769222906
Gyártó száma AT8AX510
L-szám L23830 101792
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Whitworth-menet, teljes profil
Menet/inch=14, G 5/8″ menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,24 mm
  • H1 = 1,17 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,814 mm
  • Fogaskerék/inch = 14
  • b = 4,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • Menetmérettől = G 5/8″
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 22,0 mm
  • ZEFP = 3