simmill SX marószár, keményfém, kör alakú szár, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=64 mm, D1=9,5 mm

Cikkszám: S14.1609.64 A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám S14.1609.64 A HM
EAN / GTIN 4069769221756
Gyártó száma BH3E
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX marószár
Keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=64 mm, D1=9,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T10F
  • Csavar = ATK7
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm